若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の グラス・食器・カトラリー
若泉漆器の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ニュー亀甲小吸椀
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19651135
品番
1-178-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
黒
容量(mL)
180
規格
3.2寸
寸法(cm)
Φ9.7×9.5
耐熱温度(℃)
60〜70
食器洗浄機
×