耐熱ニュー亀甲小吸椀

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19651144 品番 1-178-8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
食器の種類和食器 材質耐熱ABS樹脂 黒内朱 容量(mL)180 規格3.2寸 寸法(cm)Φ9.7×9.5 耐熱温度(℃)80〜90 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする