若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の グラス・食器・カトラリー
若泉漆器の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
耐熱ニュー亀甲小吸椀
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19651162
品番
1-178-10
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥614
販売価格(税別)
¥
558
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
色
溜
容量(mL)
180
規格
3.2寸
寸法(cm)
Φ9.7×9.5
耐熱温度(℃)
80〜90
電子レンジ
×
食器洗浄機
○