ニュー亀甲小吸椀

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19651178 品番1-178-11
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
食器の種類和食器 材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂 容量(mL)180 規格3.2寸 寸法(cm)Φ9.7×9.5 耐熱温度(℃)60〜70 食器洗浄機×

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする