真亀甲小吸椀

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19651196 品番 W-2-94
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
食器の種類和食器 材質耐熱ABS樹脂 黒内朱 容量(mL)190 規格3.2寸 寸法(cm)Φ9.7×9.2 耐熱温度(℃)80〜90 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする