亀甲汁椀

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19651248 品番 1-188-2
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
食器の種類和食器 材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂 るみ内朱 容量(mL)330 規格4寸 寸法(cm)Φ11.5×6 耐熱温度(℃)60〜70 食器洗浄機×

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:390

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19651232
2023-08-05
用途:
社員食堂にて使用
製造業

社員食堂にて使用するため購入しました。
軽いのでびっくりしました。
ただ落としても割れるような感じはしないので十分なのかもしれません。

対象商品:
19651248
2017-07-14
用途:
デイの昼食用
特定非営利活動法人ビー・ジーみなみ 様 (医療・福祉・介護関連業)

デイサービスの昼食の汁椀として使用。以前は人口木の椀を使っていたが食洗器を使えずこれに変更。重さには不満があるが見た目も良でコスパもよい。また、軽さも逆に筋力の無くなったお年寄りにはメリット。

対象商品:
19651232
2017-05-24
用途:
大勢で食事をする時に
卸売・小売業

使いやすく値段もお手ごろで、注文して、次の日に届くのでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする