ニュー千筋ケヤキ椀(通気穴付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19651266 品番 W-2-28
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

洗いやすく持ちやすくなっております。

食器の種類和食器 材質耐熱ABS樹脂 容量(mL)290 寸法(cm)Φ12×6.2 耐熱温度(℃)80〜90 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする