若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の グラス・食器・カトラリー
若泉漆器の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミンブロックプレート仕切
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19651275
品番
M-17-78
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
バイキング等、様々なシーンに対応できるメラミン製プレートです。
カラフルな小鉢と組合わせて楽しくご利用いただけます。
スタンキング性抜群。
食器の種類
洋食器
材質
メラミン樹脂
形状
長角皿
色
白
タイプ
六ッ仕切
寸法(cm)
28.6×18.7×2
食器洗浄機
○
注意
※ケチャップ・カレー等の色素の強いものは、すみうやかに洗浄して下さい。放置しますと汚れが浸透しますので注意してください。