若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の グラス・食器・カトラリー
若泉漆器の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ナインホールプレート(アクア)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
19651372
品番
M-19-27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,100
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
そのままでカジュアルに。
形状
角皿
食器の種類
洋食器
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
白アクア内ピンク
寸法(cm)
25.5×25.5×2.7
耐熱温度(℃)
60〜70
食器洗浄機
×
注意
※ケチャップ・カレー等の色素の強いものは、すみうやかに洗浄して下さい。放置しますと汚れが浸透しますので注意してください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19651372
M-19-27
55875356
M-17-55A
ナインホールプレート(アクア)
若泉漆器
1個
¥
1,498
税込
¥
1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です