若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の グラス・食器・カトラリー
若泉漆器の 肉皿・スタッキング皿
ABS角肉皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
19651722
品番
M-19-59
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
焼肉、しゃぶしゃぶ、すき焼きなどに最適。
内・外エンボス加工なので、キズ、ヨゴレが目立ちにくくなっています。
材質
耐熱ABS樹脂
色
黒塗
規格
14.5cm新型黒塗
寸法(cm)
14.5×14.5×3
耐熱温度(℃)
80〜90
電子レンジ
×
食器洗浄機
○