フロントレースガードルショーツ(婦人)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19651748 品番 39597
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,035
販売価格(税別)
1,850

とっさの瞬間に素早く対応!

ピンク サイズM 仕様薄型吸水帯、吸水帯セパレート型、抗菌防臭+消臭、にじみ出し防止、洗濯機OK 材質綿75% ナイロン20% ポリウレタン5% 総丈(cm)29 吸水量20cc 性別婦人

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする