フロントレースガードルショーツ(婦人)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM サックス 注文コード19651775 品番39597
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥1,382
この商品はサイズ・色など6種類から選べます 他の種類を見る

とっさの瞬間に素早く対応!

サックス サイズM 仕様薄型吸水帯、吸水帯セパレート型、抗菌防臭+消臭、にじみ出し防止、洗濯機OK 材質綿75% ナイロン20% ポリウレタン5% 総丈(cm)29 吸水量20cc 性別婦人

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする