ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの インナー 利用者用
フロントレースガードルショーツ(婦人)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19651784
品番
39597
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,035
販売価格(税別)
¥
1,850
バスケットに入れる
とっさの瞬間に素早く対応!
色
サックス
サイズ
L
仕様
薄型吸水帯、吸水帯セパレート型、抗菌防臭+消臭、にじみ出し防止、洗濯機OK
材質
綿75% ナイロン20% ポリウレタン5%
総丈(cm)
31
吸水量
20cc
性別
婦人