若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の グラス・食器・カトラリー
若泉漆器の 肉皿・スタッキング皿
ABS角肉皿(白塗)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19651844
品番
M-17-10
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
焼肉、しゃぶしゃぶ、すき焼きなどに最適。
内・外エンボス加工なので、キズ、ヨゴレが目立ちにくくなっています。
材質
耐熱ABS樹脂
色
白塗
規格
16cm角(1人用)
寸法(cm)
16.5×16.5×3.2
耐熱温度(℃)
80〜90
電子レンジ
×
食器洗浄機
○