※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ABS角肉皿(赤志野)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19651948 品番 M-18-58
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

焼肉、しゃぶしゃぶ、すき焼きなどに最適。
内・外エンボス加工なので、キズ、ヨゴレが目立ちにくくなっています。

材質耐熱ABS樹脂 赤志野 規格16cm角(1人用) 寸法(cm)16.5×16.5×3.2 耐熱温度(℃)80〜90 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする