若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の グラス・食器・カトラリー
若泉漆器の 盛器・盛りかご・台
2.6寸 菊型鉢
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
青磁
注文コード
19652054
品番
1-339-2
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
青磁
規格
2.6寸
寸法(cm)
8Φ×3.2
耐熱温度(℃)
60〜70
食器洗浄機
×