※器は別売りです
若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の グラス・食器・カトラリー
若泉漆器の 盛器・盛りかご・台
竹取盛器 二盛り(中子別)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
二点盛り
色
若竹
注文コード
19652106
品番
M-14-23
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
若竹
タイプ
二点盛り
寸法(cm)
21×10.1×4.8
耐熱温度(℃)
60〜70
食器洗浄機
×