1-458-7 D.X 一合マス 若泉漆器 19652185

D.X 一合マス

(1件のレビュー)
内容量1個朱天黒注文コード19652185品番1-458-7
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂朱天黒容量(mL)140寸法(cm)8×8×5耐熱温度(℃)60~70食器洗浄機×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19652167
2018-03-01
用途: 日本酒を飲むとき
株式会社コンバース

お店などで、中に透明のグラスを入れて使っておられるのを見て、探していたのですが、色・大きさともばっちりで、安く変えた割に安っぽさもなく、かなり気に入って使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする