若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の グラス・食器・カトラリー
若泉漆器の 盛器・盛りかご・台
盛込舟 1人用越前舟
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19652212
品番
M-15-65
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
白木 本体・スノ子
寸法(cm)
35×13.8×12.8
耐熱温度(℃)
60〜70
食器洗浄機
×