若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の グラス・食器・カトラリー
若泉漆器の 盛器・盛りかご・台
盛込舟 白木(網別売)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19652246
品番
1-709-3
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
汚れにくく、割れにくくなっておりますので、とても便利です。
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
白木
規格
2尺3寸
寸法(cm)
68×23.8×21
耐熱温度(℃)
60〜70
食器洗浄機
×