若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の グラス・食器・カトラリー
若泉漆器の 盛器・盛りかご・台
盛込舟 白木(網別売)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19652255
品番
1-710-1
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
汚れにくく、割れにくくなっておりますので、とても便利です。
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
白木
規格
2尺7寸
寸法(cm)
81.5×28.4×24.5
耐熱温度(℃)
60〜70
食器洗浄機
×
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
離島
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760