若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の グラス・食器・カトラリー
若泉漆器の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
長手三里弁当(仕切別)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19652438
品番
1-374-3
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
梨地二色菊
規格
9寸
寸法(cm)
27.2×21.2×6.3
耐熱温度(℃)
60〜70
食器洗浄機
×