若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の グラス・食器・カトラリー
若泉漆器の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
長手弁当用新仕切
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19652465
品番
1-374-6
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
朱天黒
規格
9寸
寸法(cm)
25.4×19.2×3.7
耐熱温度(℃)
60〜70
食器洗浄機
×