若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の グラス・食器・カトラリー
若泉漆器の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
光彩B-1仕切
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19652526
品番
1-245-4
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
色
はなやぎ
規格
8.5寸用
寸法(cm)
23.6×23.6×3.5
耐熱温度(℃)
80〜90
電子レンジ
×
食器洗浄機
○