松花堂用 D.X仕切

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19652544 品番1-395-6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
食器の種類和食器 材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂 朱天黒 規格8.5寸用 寸法(cm)23.5×23.5×4 耐熱温度(℃)60〜70 食器洗浄機×

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする