若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の グラス・食器・カトラリー
若泉漆器の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
角千筋弁当 (仕切別)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19652578
品番
F-1-51
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
梨地松葉
規格
8寸
寸法(cm)
24.5×24.5×6
耐熱温度(℃)
60〜70
食器洗浄機
×