若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の グラス・食器・カトラリー
若泉漆器の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
角弁当用仕切
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19652632
品番
F-2-25
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
朱塗
規格
7寸
寸法(cm)
19.3×19.3×3.4
耐熱温度(℃)
60〜70
食器洗浄機
×