若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の グラス・食器・カトラリー
若泉漆器の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
副食入れ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19652648
品番
F-2-35
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
梨地若松内朱
規格
7寸
寸法(cm)
21.7×16.5×5.3
耐熱温度(℃)
60〜70
食器洗浄機
×
注意
※蓋は付属しておりません。身のみの販売です