若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の グラス・食器・カトラリー
若泉漆器の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
T-187(深型)(大)長手副食弁当
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19652684
品番
1-418-3
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
色
柳結び内朱
寸法(cm)
23×18×6.7
耐熱温度(℃)
80〜90
電子レンジ
×
食器洗浄機
○