H-39-98 六角箸 若泉漆器 19652806

六角箸

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1膳注文コード19652806品番H-39-98
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

耐熱性、耐加水分解性、耐薬品性に優れた樹脂。
現在外食産業で使用されているエコ箸の中で最高級の原材料を使用しており、劣化、変形、汚れが付きにくいと実績があります。
食品衛生法第370号適合の安心の箸です。
他の樹脂に比べ、使用可能な期間が大幅にUP。
アルカリ性に強く、漂白剤や洗剤による劣化が少ない最もグレードの高いエコ箸です。

規格21cm全長(mm)210材質シンジオタクチックポリスチレン樹脂寸法(cm)21.4×0.9×0.8耐熱温度(℃)240食器洗浄機耐洗浄回数(回)約1500消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19652797
2021-12-04
用途: レストラン
不動産業

すべりどめがあり、使いやすいと思います。食洗機で洗えるというのが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする