H-46-43 ノミ彫亀甲先端角箸 若泉漆器 19653192

ノミ彫亀甲先端角箸

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ローズブラウン
内容量1膳注文コード19653192品番H-46-43
参考基準価格(税別)¥305販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

耐熱性、耐加水分解性、耐薬品性に優れた樹脂。
現在外食産業で使用されているエコ箸の中で最高級の原材料を使用しており、劣化、変形、汚れが付きにくいと実績があります。
食品衛生法第370号適合の安心の箸です。
他の樹脂に比べ、使用可能な期間が大幅にUP。
アルカリ性に強く、漂白剤や洗剤による劣化が少ない最もグレードの高いエコ箸です。

材質シンジオタクチックポリスチレン樹脂ローズブラウン規格22.7cm寸法(cm)22.7×0.8×0.8耐熱温度(℃)240食器洗浄機耐洗浄回数(回)約1500消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする