エレガントタンブラー

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19653348 品番 H-68-44
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

スタッキング可能。内側にリムがあるのでキズがつきにくい。

食器の種類洋食器 材質ポリカーボネート チェリー 規格270 寸法(cm)Φ8×8.6 耐熱温度(℃)120 食器洗浄機 消毒保管庫

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19653314
2020-09-11
用途:
自宅で通常使用
その他業種

自宅で日常使う為に購入しました。通常のガラス製品だと頻繁に割ってしまうので割れないプラ樹脂製品を求めていました。
購入動機としては熱湯への耐久性が高い点と、通常の飲食店向プラ製タンブラーだと収納性向上の為か積み重ね易い様に内側に突起がありますが、こちらにはそれが無い事もありデザイン性に優れていると思った点です。
ですが購入してみた所、底の厚みが他に一緒に買ったプラ製タンブラーと比べるととても薄いです。そのせいで重心が著しく悪く、水を注いだまま横から少し強めに手を当てるだけですぐ倒れます。
正直これでは日常使用として怖くてとても使えません。同規格の他社製品と比べると割高な品なのにがっかりしました。メーカーには改良を期待いたします。

対象商品:
19653323
2017-08-18
用途:
飲食店
飲食業

対応もよく予定より早い到着で
ありがたかったです!
商品も満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする