若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の グラス・食器・カトラリー
若泉漆器の マグカップ・グラス・コップ
スーパーハードタンブラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19653436
品番
H-68-51
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
スタッキング可能。内側にリムがあるのでキズがつきにくい。
食器の種類
洋食器
材質
ポリカーボネート
色
クリア
規格
290
寸法(cm)
Φ7×10.4
耐熱温度(℃)
120
食器洗浄機
○
消毒保管庫
○