シャインタンブラー

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19653524 品番 H-68-87
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

スタッキング可能。内側にリムがあるのでキズがつきにくい。

食器の種類洋食器 材質ポリカーボネート チェリー 規格280 寸法(cm)Φ8×8.5 耐熱温度(℃)120 食器洗浄機 消毒保管庫

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19653567
2019-04-11
用途:
日常

よくあるアクリルのタンブラーと比較のために買いました。水を飲むためだけの使用なので格段の違いは感じませんが、アクリル製より若干洒落た感じがします。そのぶん安定感に欠けるかも。(とくに高さのあるもの)

対象商品:
19653506
2018-02-09
用途:
軽食喫茶で使用
その他業種

こんな商品を探していました。ガラスコップと違い、落としても割れないし、丈夫なので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする