曜日別特売
H-68-92 シャインタンブラー 若泉漆器 19653558

シャインタンブラー

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
クリア
規格390
内容量1個注文コード19653558品番H-68-92
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

スタッキング可能。内側にリムがあるのでキズがつきにくい。

食器の種類洋食器材質ポリカーボネートクリア規格390寸法(cm)Φ8×12.3耐熱温度(℃)120食器洗浄機消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19653567
2019-04-11
用途: 日常

よくあるアクリルのタンブラーと比較のために買いました。水を飲むためだけの使用なので格段の違いは感じませんが、アクリル製より若干洒落た感じがします。そのぶん安定感に欠けるかも。(とくに高さのあるもの)

対象商品 : 19653506
2018-02-09
用途: 軽食喫茶で使用
その他業種

こんな商品を探していました。ガラスコップと違い、落としても割れないし、丈夫なので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする