●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。

LSEB1119KLE1 天井直付型 シーリングライト プルスイッチ付 Panasonic(パナソニック) 19653841 LSEB1119KLE1 天井直付型 シーリングライト プルスイッチ付 Panasonic(パナソニック) 19653841 LSEB1119KLE1 天井直付型 シーリングライト プルスイッチ付 Panasonic(パナソニック) 19653841

天井直付型 シーリングライト プルスイッチ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19653841 品番 LSEB1119KLE1
参考基準価格(税別)¥27,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様光束維持率:70% 質量(kg)1.8 取付天井直付型 高さ(mm)117 取付方式カチットF 電圧(V)100 消費電力(W)28.1 スイッチプルスイッチ:付、全灯→段調光→常夜灯→滅 構造虫・ホコリの入りにくい構造 色温度(K)6200 幅(Φmm)500 材質(カバー)アクリルカバー(乳白つや消し) 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)131.6 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V時)0.29 光束(Lm)3699 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 デザインCasual グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 適用畳数〜6畳
注意
※別売の傾斜天井アダプタ(HK9049)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能

※引掛シーリングは同梱しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする