●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
天井直付型 シーリングライト プルスイッチ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19653850
品番
LSEB1120KLE1
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
光束維持率:70%
質量(kg)
1.8
取付
天井直付型
高さ(mm)
117
取付方式
カチットF
電圧(V)
100
消費電力(W)
34.1
スイッチ
プルスイッチ:付、全灯→段調光→常夜灯→滅
構造
虫・ホコリの入りにくい構造
色温度(K)
6200
幅(Φmm)
500
材質(カバー)
アクリルカバー(乳白つや消し)
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
126 lm/W
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V時)0.35
光束(Lm)
4299
トランス
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
デザイン
Casual
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
適用畳数
〜8畳
注意
※別売の傾斜天井アダプタ(HK9049)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
※
※引掛シーリングは同梱しておりません。