●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。

LSEB1207K 天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック) 19654060 LSEB1207K 天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック) 19654060 LSEB1207K 天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック) 19654060 LSEB1207K 天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック) 19654060

天井直付型 シーリングライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19654060 品番 LSEB1207K
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

シンフォニーライティング シーリング+(プラス)
より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。
1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。

付属品専用リモコン送信器:同梱 仕様光束維持率:70% 適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売) 質量(kg)1.2 取付天井直付型 高さ(mm)109 備考リモコンで〈100%〜5%〉調光 取付方式カチットF 電圧(V)100 消費電力(W)27.3 スイッチ壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯 構造虫・ホコリの入りにくい構造 色温度(K)2700 幅(Φmm)450 材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)117.2 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V時)0.28 光束(Lm)3200 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 デザインCasual グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 適用畳数〜6畳
注意
※別売の傾斜天井アダプタ(HK9039)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能

※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能

※引掛シーリングは同梱しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする