●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
天井直付型 シーリングライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19654148
品番
LSEB1210Z
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
付属品
専用リモコン送信器:同梱
仕様
光束維持率:70%
適合
適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)
質量(kg)
1.4
取付
天井直付型
高さ(mm)
122
備考
リモコンで〈100%〜5%〉調光
取付方式
カチットF
電圧(V)
100
消費電力(W)
39.5
スイッチ
壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯
構造
虫・ホコリの入りにくい構造
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
500
材質(カバー)
アクリルカバー 乳白つや消し
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
126.5
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V時)0.41
光束(Lm)
5000
トランス
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
リモコン
全灯・普段・常夜灯・滅
デザイン
Casual
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
適用畳数
〜12畳
注意
※別売の傾斜天井アダプタ(HK9039)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
※
※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能
※
※引掛シーリングは同梱しておりません。