アルミドーリー(ナイロン)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 荷台寸法(幅)(mm)369 荷台寸法(奥行)(mm)369 ストッパーあり 注文コード19654155 品番KL-T3535NS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は荷台寸法・ストッパーなど8種類から選べます 他の種類を見る

軽量で持ち運びが容易です。アルミ材と樹脂コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。使い終わったら積重ね可能です。クッション性があり、静かなエラストマーゴム車です。自在2個+自在 S付 2個

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(枠内)345×345×28 用途コンビニやスーパーマーケット等へのコンテナ搬入台車として最適です 材質(本体)アルミ・PP キャスター4輪(自在×4) 最大積載量(kg)150 床面高さ(mm)148 荷台寸法(幅)(mm)369 ストッパーあり キャスター径(Φmm)75 特性軽量、スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm)369

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする