3/22より値下げ!現場を応援

●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。

LSEB2029ZLE1 天井直付型 小形シーリングライト Panasonic(パナソニック) 19654157 LSEB2029ZLE1 天井直付型 小形シーリングライト Panasonic(パナソニック) 19654157 LSEB2029ZLE1 天井直付型 小形シーリングライト Panasonic(パナソニック) 19654157

天井直付型 小形シーリングライト

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)9.6 光源色昼白色 光束(Lm)850 注文コード19654157 品番LSEB2029ZLE1
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別) 値下げ
7,998
この商品は消費電力・光源色・光束など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様光束維持率:70% 質量(kg)0.5 取付天井直付型 高さ(mm)83 取付方式シーリングユニ方式 電圧(V)100 消費電力(W)9.6 色温度(K)5000 幅(Φmm)150 材質(カバー)アクリルカバー 乳白 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.5 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V時)0.17 光束(Lm)850 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ100形電球1灯器具相当 デザインCasual 演色指数(Ra)83 配光タイプ拡散タイプ
注意
※引掛シーリングは同梱しておりません。

※調光操作不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする