●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
天井直付型 小形シーリングライト
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
9.6
光源色
電球色
光束(Lm)
780
注文コード
19654166
品番
LSEB2032ZLE1
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光源色・光束
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
光束維持率:70%
質量(kg)
0.5
取付
天井直付型
高さ(mm)
83
取付方式
シーリングユニ方式
電圧(V)
100
消費電力(W)
9.6
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
150
材質(カバー)
アクリルカバー 乳白
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
81.2
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V時)0.17
光束(Lm)
780
トランス
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ
100形電球1灯器具相当
デザイン
Casual
演色指数(Ra)
83
配光タイプ
拡散タイプ
注意
※引掛シーリングは同梱しておりません。
※
※調光操作不可