●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
天井直付型 シーリングライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19654209
品番
LSEB2083KLE1
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
リニューアル向けシーリングライト
既設器具の跡隠しに
仕様
光束維持率:70%
質量(kg)
1
取付
天井直付型
高さ(mm)
120
取付方式
カチットF
電圧(V)
100
消費電力(W)
21.6
構造
虫・ホコリの入りにくい構造
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
370
材質(カバー)
アクリルカバー 乳白つや消し
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
107.1
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V時)0.23
光束(Lm)
2315
トランス
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ
40形ツインパルックプレミア蛍光灯1灯器具相当
デザイン
Casual
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
配光タイプ
拡散タイプ
注意
※別売の傾斜天井アダプタ(HK9038)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
※
※引掛シーリングは同梱しておりません。
※
※調光操作不可