●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。

LSEB3107KLE1 天井吊下型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック) 19654227 LSEB3107KLE1 天井吊下型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック) 19654227 LSEB3107KLE1 天井吊下型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック) 19654227 LSEB3107KLE1 天井吊下型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック) 19654227

天井吊下型 ダイニング用ペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19654227 品番 LSEB3107KLE1
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
仕様●コードアジャスタ:取付可能(LK01088・別売)、コードクリップ付●丸型フランジ付●光束維持率:70% 材質アクリルセード 乳白つや消し 質量(kg)0.5 取付天井吊下型 高さ(mm)152 タイププラスチックセードタイプ 取付方式引掛シーリング方式 電圧(V)100 消費電力(W)4.5 方式引掛シーリング:60形電球1灯器具相当 色温度(K)2700 幅(Φmm)85 材質(カバー)樹脂カバー ホワイト エネルギー消費効率(Lm/W)48 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V時)0.08 光束(Lm)216 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光色電球色タイプ)1個 デザインCasual 演色指数(Ra)83 配光タイプ拡散タイプ
注意
※引掛シーリングは同梱しておりません。

※調光操作不可

※ホワイト*は黄味がかったホワイト色です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする