3/22より値下げ!現場を応援
●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ペンダントライト
天井吊下型 ダイニング用ペンダント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19654236
品番
LSEB3111Z
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
値下げ
¥
27,980
バスケットに入れる
仕様
●コードアジャスタ:取付可能(LK01088・別売)●コードハンガー付●光束維持率:70%
材質
木製 ホワイト 仕上
質量(kg)
2
取付
天井吊下型
高さ(mm)
157
備考
LED電球専用商品
取付方式
引掛シーリング方式
フランジ
コード収納型フランジ
電圧(V)
100
消費電力(W)
10.9
全高(mm)
600〜2000調節可能
全光束(Lm)
960
ランプ
LDG11LG95W
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
480
コード長さ(cm)
140収納可能
エネルギー消費効率(Lm/W)
88
光源寿命
40000時間
LED
LED電球ボール電球タイプ10.9W1灯(E26)(電球色)
入力電流(A)
(100V時)0.182
トランス
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ
100形電球1灯器具相当
デザイン
Casual/Natural
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
84
傾斜天井取付角度(°)
55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)
注意
※引掛シーリングは同梱しておりません。
※
※調光操作不可
※
※ホワイト*は黄味がかったホワイト色です。