3/22より値下げ!現場を応援

●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。

LSEB3114Z 天井吊下型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック) 19654270 LSEB3114Z 天井吊下型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック) 19654270 LSEB3114Z 天井吊下型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック) 19654270 LSEB3114Z 天井吊下型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック) 19654270

天井吊下型 ダイニング用ペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19654270 品番 LSEB3114Z
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別) 値下げ
27,980
仕様●コードアジャスタ:取付可能(LK01089・別売)●コードハンガー付●光束維持率:70% 材質木製 ウォールナット調 質量(kg)2 取付天井吊下型 高さ(mm)157 備考LED電球専用商品 取付方式引掛シーリング方式 フランジコード収納型フランジ 電圧(V)100 消費電力(W)10.9 全高(mm)600〜2000調節可能 全光束(Lm)770 ランプLDG11LG95W 色温度(K)2700 幅(Φmm)480 コード長さ(cm)140収納可能 エネルギー消費効率(Lm/W)70.6 光源寿命40000時間 LEDLED電球ボール電球タイプ10.9W1灯(E26)(電球色) 入力電流(A)(100V時)0.182 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ100形電球1灯器具相当 デザインNatural/Vintage 演色指数(Ra)84 傾斜天井取付角度(°)55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)
注意
※引掛シーリングは同梱しておりません。

※調光操作不可

※ホワイト*は黄味がかったホワイト色です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする