●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。

LSEB7006ZLE1 天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック) 19654288 LSEB7006ZLE1 天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック) 19654288 LSEB7006ZLE1 天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック) 19654288 LSEB7006ZLE1 天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック) 19654288 LSEB7006ZLE1 天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック) 19654288

天井直付型 シーリングライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19654288 品番 LSEB7006ZLE1
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

リフォームにおすすめ。引掛シーリング対応ベースライト
防汚コーティング「キレイコート」。
汚れが付きにくいから、お手入れラクラク。独自の防汚コーティングをカバーに採用。

仕様●キレイコート仕様(カバー)●光束維持率:70% 長さ(mm)1252 幅(mm)87 質量(kg)2.6 取付天井直付型 高さ(mm)104 取付方式カチットF 電圧(V)100 消費電力(W)22.8 構造虫・ホコリの入りにくい構造 色温度(K)2700 材質(カバー)高拡散クリーンアクリルカバー 乳白 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)105.2 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V時)0.23 光束(Lm)2400 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ32形Hf蛍光灯1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 配光タイプ拡散タイプ
注意
※引掛シーリングは同梱しておりません。

※調光操作不可

※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする