●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。

LSEB8045Z 天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック) 19654315 LSEB8045Z 天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック) 19654315 LSEB8045Z 天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック) 19654315 LSEB8045Z 天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック) 19654315 LSEB8045Z 天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック) 19654315

天井直付型 シーリングライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19654315 品番 LSEB8045Z
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

シンフォニーライティング シーリング+(プラス)
より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。

付属品専用リモコン送信器:同梱 仕様光束維持率:70% 質量(kg)1.4 取付天井直付型 高さ(mm)122 取付方式カチットF 電圧(V)100 消費電力(W)36.3 スイッチ壁スイッチ切替:普段←→常夜灯 明るさ(W)アップモード時:43.7 構造虫・ホコリの入りにくい構造 色温度(K)6500 幅(Φmm)500 材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し・模様入り 光源色昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)134.9 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V時)0.45 光束(Lm)4899 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 リモコンリモコンで〈100%〜5%〉調光、〈昼光色〜電球色〉調色、〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅 明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120% デザインJapanese Modern/現代和風 グリーン購入法適合 適用畳数〜10畳
注意
※別売の傾斜天井アダプタ(HK9039)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能

※光色によって、全光束などの性能値が変化します。

※引掛シーリングは同梱しておりません。

※明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする