●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
天井直付型 シーリングライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19654367
品番
LSEB8060K
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
リモコンで簡単に調光・調色
「明るさアップモード」で手元までしっかり照らし、細かな作業がしやすく
付属品
専用リモコン送信器:同梱
仕様
光束維持率:70%
材質
木製 白木
幅(mm)
□484
質量(kg)
2.1
取付
天井直付型
高さ(mm)
116
取付方式
カチットF
電圧(V)
100
消費電力(W)
32
スイッチ
壁スイッチ切替:普段←→常夜灯
明るさ(W)
アップモード時:38.5
構造
虫・ホコリの入りにくい構造
色温度(K)
6500
材質(カバー)
アクリルカバー 乳白つや消し
光源色
昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
125
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V時)0.4
光束(Lm)
4000
トランス
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
リモコン
リモコンで〈100%〜5%〉調光、〈昼光色〜電球色〉調色、〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅
明るさ
明るさアップモード:約6200K、明るさ約120%
デザイン
現代和風
グリーン購入法
適合
適用畳数
〜8畳
注意
※手造り品ですので色味・模様が多少異なることがあります。
※
※光色によって、全光束などの性能値が変化します。
※
※引掛シーリングは同梱しておりません。
※
※明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。