タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 切断
タジマツール(TJMデザイン)の 切断砥石
タジマツール(TJMデザイン)の 金属用
スーパーマムシ125 1.4mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
19654776
品番
SPM-125-14
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥6,150
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,595
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
充電式グラインダーでも脅威の切断力 スムーズで抵抗の少ない超薄刃仕様
用途
ステンレス・金属用切断砥石
一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)
穴径(Φmm)
22
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12220
外径(Φmm)
125
刃厚(mm)
1.4
最高使用周速度(m/s)
80
商品説明動画
【TAJIMA】充電用スーパーマムシシリーズ
参考になった